切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式折込鋸の替刃です。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。アサリ付です。
用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。
適合機種E-Value替刃式折込鋸薄刃210mm一般木工用(EU-210)、SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木工用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
刃厚(mm)0.7
刃渡り(mm)210
1枚
¥679
税込¥747
欠品中
一般金属用と塩ビ・プラスチック用替刃をセットにした強力パイプフレーム鋸です。一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。
用途一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。
セット内容一般金属用(24山×1本・32山×1本)・塩ビ/プラスチック用(18山×1本)
適合サイズ(mm)250
切断能力(mm)(一般金属用24山):6~25、(一般金属用32山):3~20、(塩ビ・プラスチック用18山):3~20
1セット
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
板厚(mm)0.6
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥649
税込¥714
翌々日出荷
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式竹挽鋸です。一般木材・剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
材質(グリップ)ABS樹脂
板厚(mm)0.6
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。
仕様日本製ブレード
刃厚(mm)0.6
適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)
刃渡り(mm)265
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード