28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 幅(mm)20 特性強力 厚さ(mm)1.2 タイプ等方性マグネット 長さ(cm)150
1個
319 税込351
当日出荷

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性強力 材質フェライト磁石 厚さ(mm)3 表面磁束密度(mT)60
1パック(25個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 幅(mm)20 厚さ(mm)4 長さ(cm)45
1個
219 税込241
当日出荷

強力固定のネジタイプで、ステンレス製なのでサビにも強いホースバンドです。強力固定のネジタイプです。オールステンレス製でサビに強いです。ホースの締め付けに最適です。
用途エアホース等の固定。 入数(個)1
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm)最短650、最長1000 刃長(mm)165 切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)980 使用目的刈込
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部)硬鋼線 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。 適合材ステンレス、鉄板など 材質(ワイヤー部)ステンレス ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。 材質炭素工具鋼S55C 刃部硬度HRC55~62 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1個
749 税込824
欠品中

しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強 高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100 加工撥水加工 寸法(縦×横)(mm)約260×480
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35 軸の形状六角軸 取付可能寸法(mm)1.0~10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。 材質炭素工具鋼S55C 刃部硬度HRC55~62
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESC-22 ミニサクションカップ E-Value 動画あり
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。 最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 軸長(mm)100 軸貫通貫通
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個 質量(kg)約3.2 ベルト幅(mm)76 電流(A)7.7 電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)750 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)2 ベルト速度(m/min)180~320 ベルト寸法(mm)76×533 モーター回転数(min-1[r.p.m])26500 定格使用時間(分)30
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

様々な素材を強力にカットします。ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。 材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR 切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5 刃部硬度HRC50-52
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具として最適です。 ラチェット機構採用により、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。T型ハンドルで強力な締付け作業が出来ます。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容T型ラチェットドライバー・精密ドライバー(+00・-2)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・6.35mmソケット(7・8・9・10)・25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6)・ソケット用アダプター
1セット
1,998 税込2,198
取扱い終了

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単に着脱出来ます。14mm六角ツバ付の強力軸を採用しています。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。 適合機種充電ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角) 取付サイズ1~10mm チャック径(Φmm)10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。 仕様クイックハンドル付、8ピース入り セット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
879 税込967
当日出荷

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強・撥水加工 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 サイズS 直径(Φmm)270 最大伸長(mm)約270 縮長(mm)約100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。 材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR 切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5 刃部硬度HRC53-55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。 70リットルごみ袋(800x900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途工具等の収納、ビニール袋を入れてごみ箱として。 仕様底板補強 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 サイズL 直径(Φmm)420 高さ(mm)(伸ばした時)約450、(畳んだ時)約130 加工撥水加工
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。
質量(g)216 適合ドリル径(mm)1.0~10.0 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリングでしっかり自立するのでツールが入れやすく、ビニール袋を入れてゴミ箱としてや、水を入れたりと用途が広がります。使わないときには、たたんでワンタッチロックが出来ます。撥水加工済。丈夫な底板付き。
材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般金属用と塩ビ・プラスチック用替刃をセットにした強力パイプフレーム鋸です。一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。
用途一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。 セット内容一般金属用(24山×1本・32山×1本)・塩ビ/プラスチック用(18山×1本) 適合サイズ(mm)250 切断能力(mm)(一般金属用24山):6~25、(一般金属用32山):3~20、(塩ビ・プラスチック用18山):3~20
1セット
959 税込1,055
翌々日出荷

歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
用途配管作業や機械の解体作業。
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な締め付けが可能なドライバーです。ジャンボグリップで廻しやすいです。ハンドルはエラストマー樹脂を使用しているため握りやすく、疲れにくいです。ビスが落ちないマグネット付きです。収納・携帯に便利なケース付です。
用途強力な締め付けが可能なドライバー。 商品構成セット品
1セット(8本)
1,098 税込1,208
9日以内出荷