2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個 質量(kg)約3.2 ベルト幅(mm)76 電流(A)7.7 電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)750 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)2 ベルト速度(m/min)180~320 ベルト寸法(mm)76×533 モーター回転数(min-1[r.p.m])26500 定格使用時間(分)30
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷