6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。
軸径(Φmm)6
仕様小物収納ケース付き
材質超硬
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC
刃幅(mm)9・15・24
刃部硬度HRC54~56
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)450
電流(A)4.8
コード長さ(m)約2.6
回転数(min-1[r.p.m])29000
セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド
軸径(Φmm)6
絶縁方式二重絶縁
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。
木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。
小さくて使い易いショートタイプです。
刃幅(mm)9・15・24
刃部硬度HRC54~56
アズワン品番62-2835-68
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード