1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)400 電流(A)4.2 電源コード(m)2 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 ストローク幅(mm)18 切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)左右0~45
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

関連カテゴリ