2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)172 質量(g)約258 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm) 仕上ブラックメタリック 周波数特性80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。 ・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。 ・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。 ・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。 ・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。 ・持ち運びに便利なポーチを付属。 数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。 一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。 ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。 最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。 低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。 ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。 一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター コード長さ(m)1.6 本体質量(g)約10(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類着脱式 インピーダンス(Ω)12 音圧感度(dB/mW)107 イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷