3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
audio-technicaDJヘッドホン
DJ用に新設計されたΦ40mmドライバーを搭載。 プロDJの現場に適応する1,500mWの高耐入力。 遮音性が高く長時間の使用でも疲れにくいアラウンドイヤータイプ。 快適で耐久性に優れた交換可能なイヤパッド。 ハードな使用でも安心のロック機構付き着脱式コード。 用途に合わせて使用できる2種類のタイプ別コードを付属。(DJ用カールコード/ポータブル用ストレートコード) DJ用としても、ポータブル用としても高音質なヘッドホンとしてご使用いただける2種類のコードを付属しました。用途に合わせてお使いいただけます。
付属品コード(着脱式):片出し1.2m(3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、カールコード(着脱式):片出し(1.2m~3.0m、3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、6.3mmステレオ標準変換プラグアダプター 型式密閉ダイナミック型 質量(g)250(コード除く) 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック、Φ6.3mmステレオ標準ジャック 再生周波数帯域(Hz)5~35,000 音圧レベル(dB)100/mW インピーダンス(Ω)34 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1500 装着方式オーバーヘッド
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。 ・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。 ・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。 ・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。 ・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。 ・持ち運びに便利なポーチを付属。 数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。 一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。 ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。 最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。 低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。 ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。 一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター コード長さ(m)1.6 本体質量(g)約10(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類着脱式 インピーダンス(Ω)12 音圧感度(dB/mW)107 イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

フルレンジ再生のシングル・バランスド・アーマチュアドライバーを搭載し、モニタリングしやすいフラットな音場を実現。 フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。 集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。 音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。 持ち運びに便利なポーチを付属。
付属品1.6m/着脱コード(Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型) ケース、シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、Φ6.3mm変換プラグアダプター 型式バランスド・アーマチュア型 質量(g)約5(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)20~18000 インピーダンス(Ω)44 音圧感度(dB/mW)出力:107 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ(L型)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷