こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9
呼称(mm)65
質量(g/m)275±10
仕様織組織:綾織
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です
材質ポリエステル
色白
比重1.38
ひも・糸種類ロープ
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
景観に調和した色で伸度が少ないのが特徴です。
また、ワイヤー芯に入っているため切断しにくいため安全性が高いです。
公園・公団や庭園の柵ロープに最適です。
表面処理こげ茶樹脂コーティング
太さ(Φmm)10
材質クレモナ8打コードロープ(紐中心部2mmワイヤー入)
8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
用途水産用、陸上用アクセサリー
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2
長さ(m)100
マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。3つ打に比べてよじれにくくショックを吸収しやすいです。
用途水産用、船舶用
材質高強力ポリエステル、高強力ポリプロピレン
色黄
タイプ打ち方:八つ打
長さ(m)200
比重1.04
耐摩耗性が強く、水に濡れても堅くなりにくく、毛羽が立つと滑りが少ない性質を持つロープです。
用途水産用
材質ポリエステルマルチ、ポリエチレン
色グレー(オレンジ線入り)
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.07
耐摩耗性と耐水性のあるポリエステルを使用したカバージャケットです。ロープの擦れが気になる部分に使用することでロープ自体が長持ちします。
用途水産用、陸上用アクセサリー
長さ(m)40
ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途水産用
色黒
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.95
スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途船舶全般
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.91
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用
材質クレモナ、ポリエチレン
色カッチ
長さ(m)200
構造三つ打
クレモナsロープは天然素材に近い風合いで、ビニロンロープ程ではないが水分率が高く、水に濡れると少し堅くなります。
用途陸上用全般
材質クレモナ
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.26
マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。
用途水産用全般
色黄
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.04
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用
材質エステルスパン、ポリエチレン
色グレー
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.04
パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。
用途水産用
材質PPモノフィラメント
色グレー
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.91
関連キーワード