「配管シール材」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色灰色
耐熱温度(℃)約150
JIS規格K6820液状ガスケット2種規格
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして
トラスコ品番356-4436
色灰
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-50~200
規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))
容量(g)160
主成分シリコーンゴム系、粘弾形
粘度(mPa・s)70000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量154mL
危険物の性状非水溶性
1本(160g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用
色黒
容器仕様缶
比重1.4(25℃)
トラスコ品番122-6738
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用
色白
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
比重1.2(25℃)
トラスコ品番122-6720
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用
色灰色
トラスコ品番122-6967
容器仕様チューブ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150g
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用
色白
トラスコ品番122-6941
容器仕様チューブ
比重1.3(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150g
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6771
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー
仕様キャップの内側刷毛付
トラスコ品番122-6959
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200g
危険物の性状非水溶性
1本(200g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。
色灰色
トラスコ品番122-6975
容器仕様ハケ付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250g
危険物の性状非水溶性
1本(250g)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
色赤茶色
トラスコ品番122-6592
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード