スイスを代表するシャワーメーカー「NIKLESS社」製です。
常識を覆すドーナツ型で、メッキと樹脂の色使いが目を引く斬新なデザインです。
口径110ミリの大きなヘッドからの太い水流がしっかりした浴び心地を実現しています。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
付属品アダプター1個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.1~0.5
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径31ミリ
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス
付属品ビス2本
アズワン品番64-5154-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
穴径(Φmm)2
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124×47
アズワン品番64-5150-90
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
用途共用水道栓用のカギです。
材質亜鉛
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)22
適合内径(Φmm)144
寸法(Φ×高さH)(mm)144×22
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-86
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×130×47
アズワン品番64-5150-89
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色白(ホワイト)
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5149-76
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ