「シャワーホース ステンレス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター4個
材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-58
1セット
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-25
1セット
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-26
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-26
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
取付ネジ径(本体側)G1/2
止水スイッチなし
水流切替×
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-27
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-46
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-47
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径(本体側)G1/2
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
メタル調1.6mのシャワーホースです。
回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色メタル調
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-23
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。
直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力0.03~0.09MPa
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-54
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
使用圧力(MPa)0.05~0.3
塗装で高級感ある光沢の色味を表現し、こだわり噴板の節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.3
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
材質ABSステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.3
アズワン品番64-5149-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード