85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 付属品ホース差込口、ホースエンド 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス 長さ(mm)930 使用温度(℃)1~50 適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例) 排水口径(Φmm)30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用温度範囲(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)0.8 取付ねじ洗濯機側:G3/4 ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
14,980 税込16,478
欠品中

洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84 付属品バンド 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 使用温度(℃)1~50 ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5151-63
1個
999 税込1,099
当日出荷

◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。 付属品バンド 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス タイプ伸縮タイプ(330~930mm) 使用温度(℃)1~50 適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例) 排水口径(Φmm)30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)4
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)1.4~4 ホース外径(Φmm)23 ホース内径(Φmm)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止 材質ステンレス アズワン品番64-5155-27
1個
259 税込285
当日出荷

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
材質塩化ビニル樹脂 ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
1個
819 税込901
6日以内出荷

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ホース長さ(m)0.8
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度(℃)1~50
1個
789 税込868
欠品中

風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質ポリプロピレン、ウレタン アズワン品番64-5155-23
1個
769 税込846
当日出荷

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃)1~50
1個
719 税込791
当日出荷

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg)370 耐荷重(kN)約3.6(370kgf) アズワン品番64-5150-76 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。 パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。 付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド 材質ポリエチレン
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド 適合内径15ミリのホース 材質ポリアセタール、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5152-65
1個
999 税込1,099
当日出荷

かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール アイボリー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)