屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-30~80
寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~60
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75
アズワン品番64-5157-61
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード