8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 付属品共用栓カギ 材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 本体形状共用栓 アズワン品番64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~60 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75 アズワン品番64-5157-61
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 消費電力(W)1.4 アズワン品番64-5153-81
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 アズワン品番64-5157-62
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と凍結防止エレメントのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーと凍結防止エレメントのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷