ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質ポリプロピレン
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-90
流路内径(Φmm)9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
呼13の蛇口にほとんど取付けできます。
ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色ホワイト
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用温度(℃)60
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。
出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。
青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。
対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
付属品湯水表示リング2個
材質黄銅
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(T/#1120)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)13
呼び径13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質黄銅、ポリアセタール
形状逆止弁
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじ種類G(平行ネジ)
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。
常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。
ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)(ビス穴)6.5
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂
使用温度(℃)-50~100
最高使用温度(℃)100
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様固定コマ仕様
呼び径(mm)13
ハンドル形状十字ハンドル
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。
カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
ボールチェーン付き
仕様7mm角用
材質黄銅
呼び径13・20兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
関連キーワード
1
2
3
次へ