カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • カクダイ(184)
  • ESTERA(53)
  • INAX(LIXIL)(42)
  • アサヒ衛陶(40)
  • KVK(31)
  • 三菱電機(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • ロイヤル化成(20)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • エスコ(13)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(13)
  • ニッコーエクステリア(11)
  • IZUMI(8)
  • クリスタルアイ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 安全興業(6)
  • HA CONSULTING(6)
  • 塚本無線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒冷地仕様」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170呼び13
これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
これエエやん 自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 横形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 横形自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
これエエやん 双口ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 双口ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地
ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
309税込340
1セット(2個)
当日出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマGAONA(ガオナ)
589税込648
1個
5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
予約販売
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向け GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向けGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) GAONA(ガオナ)ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用)GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。付属品専用バックハンガー(取付金具付き)材質陶器、青銅ホワイトアズワン品番64-5157-87
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-61カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5153-65カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5153-67カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5153-66カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5153-64カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
ウォッシャー液 寒冷地仕様特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら