「屋外水栓 蛇口」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-57
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 アズワン品番64-5157-62
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 消費電力(W)1.4 アズワン品番64-5153-81
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材に黒木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-55
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材にブラウン木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-56
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ1120ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-58
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ700ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-61
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-62
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 付属品共用栓カギ 材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 本体形状共用栓 アズワン品番64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-63
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。 材質黄銅 取付ねじW24山20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~60 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75 アズワン品番64-5157-61
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷