カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 農業・園芸資材(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(143)
  • ニチフ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • 日本緑十字社(42)
  • エスコ(801)
  • JAPPY(15)
  • ACE(エース)(29)
  • オーム電機(107)
  • ナンシン(21)
  • ワゴジャパン(50)
  • 斬丸(6)
  • メディアカバーマーケット(6,367)
  • 常磐精工(468)
  • ハンマーキャスター(432)
  • RS PRO(317)
  • エレコム(292)
  • サンワサプライ(280)
  • NAC(長堀工業)(277)
  • フジキン(230)
  • 天領まな板(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペースGAONA(ガオナ)
819税込901
1個
7日以内出荷
◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4GAONA(ガオナ)
889税込978
1個
11日以内出荷
◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイントセット ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイント 手締め バンドGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ GAONA(ガオナ)これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。材質ステンレス
これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジGAONA(ガオナ)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手材質
これエエやん エアソケット 内ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手材質
これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 外ネジGAONA(ガオナ)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 外ネジGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
これエエやん 三方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方接手 塩ビ管GAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
これエエやん 四方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 四方接手 塩ビ管GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
739税込813
1個
当日出荷
大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)24~25適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリプロピレン
これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)
239税込263
1個ほか
8日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)
239税込263
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
これエエやん 固定金具 ロング ホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 固定金具 ロング ホース用GAONA(ガオナ)
289税込318
1個ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復GAONA(ガオナ)
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)36
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31・36
ガオナ 防臭エンド 床下排水用 GAONA(ガオナ)ガオナ 防臭エンド 床下排水用GAONA(ガオナ)
399税込439
1個
当日出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す GAONA(ガオナ)ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠すGAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。材質ブタジエンゴム
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 差込み式GAONA(ガオナ)
569税込626
1個
5日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂ブルー使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式GAONA(ガオナ)
209税込230
1個
5日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂レッド使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式 5個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式 5個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5個)
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂使用温度(℃)1~40
ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式 GAONA(ガオナ)ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式GAONA(ガオナ)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターです。材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂使用温度(℃)1~40
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレスアイボリー使用温度(℃)1~50
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)GAONA(ガオナ)
789税込868
1個
当日出荷
排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度(℃)1~50
ガオナ くさり取付金具 お風呂用 GAONA(ガオナ)ガオナ くさり取付金具 お風呂用GAONA(ガオナ)
589税込648
1個
当日出荷
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)ガオナ ホースカラン先 タケノコGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1
ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)ガオナ ホースカラン先 タケノコGAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G3/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら