205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA018 ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-95 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
欠品中

GA-QA005 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-51
1セット
879 税込967
当日出荷

汚くなった目皿の交換用です。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。 材質ポリエチレン
1個
579 税込637
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー 材質ABS樹脂、ポリプロピレン アズワン品番64-5155-86
1個
999 税込1,099
欠品中

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1/2
1個
579 税込637
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー 材質ABS樹脂 アズワン品番64-5155-85
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

GA-QA019 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-96 流路内径(Φmm)9
1セット
999 税込1,099
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー 材質黄銅、ポリプロピレン アズワン品番64-5155-87
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-QA003 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-49
1個
709 税込780
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
6日以内出荷

GA-QA034 ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-12 流路内径(Φmm)9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G3/4
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

万能ホーム水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW26山20
1個
5,280 税込5,808
6日以内出荷

カップリング付き横水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじG1/2
1個
3,080 税込3,388
6日以内出荷

泡沫付き横水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20
1個
2,980 税込3,278
6日以内出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。 付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス アズワン品番64-5156-95
1セット
499 税込549
欠品中

GA-QA008 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-74
1個
769 税込846
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

GA-QA035 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-13 流路内径(Φmm)9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GA-QA010 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-76
1セット
1,098 税込1,208
欠品中

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-94
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-33
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷