185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA003 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-49
1個
709 税込780
当日出荷

GA-QA022 ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-99 流路内径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GA-QA034 ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-12 流路内径(Φmm)9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。 材質鋼、ポリプロピレン アズワン品番64-5156-91
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm)13 アズワン品番64-5156-90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

GA-QA002 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-48
1個
419 税込461
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
929 税込1,022
当日出荷

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
4,198 税込4,618
欠品中

GA-QA007 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-73
1個
299 税込329
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 呼び径(mm)13 呼び径13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
999 税込1,099
当日出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 消費電力(W)1.4 アズワン品番64-5153-81
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。 材質黄銅 取付ねじW24山20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

GA-QA029 ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-07 流路内径(Φmm)9
1個
809 税込890
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

GA-QA004 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-50
1セット
639 税込703
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。 材質ステンレス アズワン品番64-5156-79
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-26
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
5日以内出荷

GA-QA009 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-75
1セット
639 税込703
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷