28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)212(238) 材質(本体)PP ねじ径G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212) 外径(Φmm)115 使用温度(℃)1~60 ねじの呼び(取付)40、50 アズワン品番64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-87
1個
839 税込923
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)117.5 アズワン品番64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67) 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所 材質 寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52) アズワン品番64-5153-93
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-85
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-44
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)188 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 適合(排水口内径)145mm 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5152-99 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)161 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)115 取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116) はさみ込み厚さ(mm)最大1.5 適合排水口径(Φmm)115
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付穴径(mm)116 はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー 材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂 ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。 和式・洋式兼用です。 ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。 洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
319 税込351
当日出荷

流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。 材質ABS樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。 材質ポリアセタール
1個
999 税込1,099
当日出荷

◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
539 税込593
6日以内出荷