「浴室台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。
材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール
生産国台湾
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)6
材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
使用温度(℃)1~55
アズワン品番64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。
付属品リングフック9個、S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500
使用温度(℃)1~55
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード