「真鍮 ねじ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)9
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-78
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-76
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-75
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-07
流路内径(Φmm)9
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-10
流路内径(Φmm)9
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-88
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-11
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-66
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと2001年以前に製造されたYUKOの混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(W21山18)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-77
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-55
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-65
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-86
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質黄銅、ポリアセタール
形状逆止弁
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじ種類G(平行ネジ)
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ