全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)0.8
取付ねじ洗濯機側:G3/4
ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)1.4~4
ホース外径(Φmm)23
ホース内径(Φmm)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
材質塩化ビニル樹脂
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ホース長さ(m)0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色アイボリー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
風呂水給水フィルターです。
内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。
風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質ポリプロピレン、ウレタン
アズワン品番64-5155-23
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5155-52
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5155-72
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-71
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)
材質黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。
送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5155-65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5155-61
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。
内径15ミリのホースに取付できます。
ワンタッチでニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド
適合内径15ミリのホース
材質ポリアセタール、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5152-65
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質陶器、青銅
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ