カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
    • 洗濯機用品(24)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 工進(1)
  • タカギ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 安川電機(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
  • 三洋化成(7)
  • Bourdon(4)
  • SMC(3)
  • フナボリ(3)
  • カクダイ(2)
  • 東芝(2)
  • KVK(2)
  • 日本電興(2)
  • 日本イトミック(2)
  • 北菱電興(2)
  • アサダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動給水機」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)GAONA(ガオナ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型GAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75呼び径13
これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復GAONA(ガオナ)
14,980税込16,478
1セット(20個)
6日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質ポリアセタール、黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ)これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)GAONA(ガオナ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールアイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-72
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-71
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-65
これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-24
ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)材質黄銅、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5150-58
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
予約販売
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2アズワン品番64-5152-64
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)GAONA(ガオナ)(20件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら