37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm)13 アズワン品番64-5156-90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状クロスハンドル 取付厚(mm)5~35
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。 セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個) 材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅 呼び径(mm)13 取付ねじサイズPJ1/2
1セット
489 税込538
6日以内出荷

手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 呼び径(mm)13 呼び径13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
999 税込1,099
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
6日以内出荷

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 付属品共用栓カギ 材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 本体形状共用栓 アズワン品番64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 固定コマ仕様になります。 整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 ホワイト 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状十字ハンドル
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 ホワイト 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。 材質青銅 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)170 呼び13
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。 材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂 呼び径13
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 仕様固定コマ仕様 呼び径(mm)13 ハンドル形状十字ハンドル
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。 材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。
1個
349 税込384
7日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。 付属品上部パッキン1個 材質黄銅、亜鉛 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用温度範囲(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)0.8 取付ねじ洗濯機側:G3/4 ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
14,980 税込16,478
欠品中