カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • トイレ部品(2)
    • 単水栓(4)
    • 水栓部品(2)
  • 住設機器(1)
    • トイレ用品(1)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • INAX(LIXIL)(2,305)
  • TOSTEM(LIXIL)(513)
  • TOEX(LIXIL)(148)
  • LIXIL(14)
  • SUNWAVE(LIXIL)(150)
  • MAD MAX(マッドマックス)(180)
  • 新日軽(LIXIL)(129)
  • ハイロジック(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • アラミック(9)
  • RELIANCE(リラインス)(5)
  • 日本電興(3)
  • カクダイ(2)
  • オカ(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アルファ(1)
  • オリエント(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LIXIL」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
  • これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
  • これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホース1.8mのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.8ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
  • ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り

    GAONA(ガオナ)
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用

    GAONA(ガオナ)
    31,980税込35,178
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6シルバー取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
  • これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用

    GAONA(ガオナ)
    31,980税込35,178
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ)

    これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
    用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
  • これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
  • INAX対応ロータンク用ゴムフロート トイレ 補修部品 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 DIY GAONA(ガオナ)

    INAX対応ロータンク用ゴムフロート トイレ 補修部品 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 DIY

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。
    用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)1
  • これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター KVKホース用

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
  • これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用付属品電池、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 【まとめ買い】  INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。
    用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)10
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
    用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
  • これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
  • これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆ハンドルをひねっている間だけ水がでます。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
  • 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ
    用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)