シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
風呂水給水フィルターです。
内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。
風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質ポリプロピレン、ウレタン
アズワン品番64-5155-23
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。
レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ナイロン
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。
上部をまわして流量調節ができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。
ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリプロピレン
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分)
ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。
土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。
ホース長さ500ミリ
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。
材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂
使用温度(℃)1~40
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.033L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプをつなげることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
取付ねじG3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。
壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。
手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。
中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。
本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。
ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。
取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。
ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。
用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
収納枚数200
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW30
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)19
取付ねじW30
パイプ外径(Φmm)19
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径1/2
アズワン品番64-5151-79
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
かさ上げの高さ 約50ミリ
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
両面テープで簡単に設置ができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-62
使用温度1~60℃
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(6500AC)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。
工具不要で取付簡単です。
つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-20
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。
パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)16
木材などの壁に取付けることができます。
カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。
ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。
材質ABS樹脂
付属品ビス
取付ビスピッチ(mm)20
色アイボリー
寒波対策の必需品です。
呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。
右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。
付属品アルミ箔、ビス、ナット
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-10以上
アズワン品番64-5157-62
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
内径(Φmm)59.7
外径(Φmm)77.5
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ