ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質ポリプロピレン
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-90
流路内径(Φmm)9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-10
流路内径(Φmm)9
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
カップリング付水栓に取付けできます。
大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼25(G1)
流路内径(Φmm)15
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)9
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質ポリプロピレン
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5155-88
流路内径(Φmm)9
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-71
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-11
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード