カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • オカムラ(岡村製作所)(235)
  • サンエス(203)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(116)
  • エスコ(72)
  • カクダイ(69)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • KTC(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • SURE(石崎電機製作所)(21)
  • TOTO(20)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • オンダ製作所(17)
  • KVK(14)
  • アイエス工業所(12)
  • ミナミサワ(9)
  • 兼工業(8)
  • ホンダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj0001」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ
    用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ)

    シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • 水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆ハンドルをひねっている間だけ水がでます。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ)

    回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付 銭湯 温泉 大きいヘッド

    GAONA(ガオナ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ◆水出し操作がしやすいレバーハンドルタイプの湯屋カランです。_x000D_。◆二条ネジスピンドル固定コマ仕様のため、水が出るまでの時間が早いです。_x000D_。◆吐水範囲が広く身体全体を洗いやすいヘッドです。_x000D_。◆ヘッドの角度調節、首振りで位置の調整ができます。_x000D_。◆銭湯や温泉、公衆浴場などの身体を洗うスペースのシャワー水栓としてオススメです。_x000D_。◆ヘッド部分はGA-DW002で交換できます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途銭湯や温泉、公衆浴場でよく使用されている壁付け回転シャワー蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ)

    自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ◆自閉式により、ハンドルを捻っている間だけ水が出ます。_x000D_。◆閉め忘れがなく、ムダな水を使わずに節水できます。_x000D_。◆バネの力で自動的に止水するため、電気の使用はありません。_x000D_。◆公園やプール、ドッグランなど蛇口を使用する方が多い公共施設にオススメです。_x000D_。◆水栓取付ネジ:PJ1/2
    用途ハンドルをひねっている間だけ水が出る自動ストップ機能付きの蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ)

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
    用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
  • これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
  • これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
    用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
  • これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出しアダプター

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
    用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
  • ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅呼び径(mm)13ハンドル形状十字ハンドル
  • ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)

    GAONA(ガオナ)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅アズワン品番64-5156-26
  • ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)

    GAONA(ガオナ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-31操作方式ハンドル式
  • 赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-52
  • これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅呼び13取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170
  • これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 固定コマ仕様になります。 整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドルねじ径APJ1/2
  • ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅アズワン品番64-5156-36
  • これエエやん パイプ取出し金具 壁用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 壁用

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質青銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • これエエやん 給水プラグ 化粧プラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水プラグ 化粧プラグ

    GAONA(ガオナ)
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
    用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅
  • ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅
  • これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 ロング

    GAONA(ガオナ)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 ショート

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • ガオナ 立水栓取付部品セット GAONA(ガオナ)

    ガオナ 立水栓取付部品セット

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1セット
    7日以内出荷
    呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
    用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅呼び径(mm)13取付ねじサイズPJ1/2
  • ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)

    GAONA(ガオナ)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-30
  • ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-33操作方式ハンドル式
  • ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様節水固定コマ仕様材質青銅
  • ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き)

    GAONA(ガオナ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅アズワン品番64-5156-40
  • ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様節水固定コマ仕様材質青銅形状双口使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-5156-29操作方式ハンドル式
  • これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。
    用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ材質青銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)

    GAONA(ガオナ)
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2