自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設
◆自閉式により、ハンドルを捻っている間だけ水が出ます。
◆閉め忘れがなく、ムダな水を使わずに節水できます。
◆バネの力で自動的に止水するため、電気の使用はありません。
◆公園やプール、ドッグランなど蛇口を使用する方が多い公共施設にオススメです。
◆水栓取付ネジ:PJ1/2
- 用途
- ハンドルをひねっている間だけ水が出る自動ストップ機能付きの蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ






























