カテゴリ
- 農業・園芸資材(47)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- 古川紙工(90)
- オカムラ(岡村製作所)(59)
- メディアカバーマーケット(42)
- 雅(34)
- イスカル(32)
- MICROCHIP(28)
- 廣杉計器(21)
- サンビー(20)
- オンダ製作所(20)
- BXカネシン(19)
- Qfield(18)
- HAKKO(白光)(15)
- サンドビック(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 三菱電機(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- LINDY(8)
- ノーリツ(7)
- ブランドをもっと見る
「qf」の検索結果
特価

これエエやん ミニ取出し マカロニホース用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質黄銅取付穴M6×1.0
これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水
GAONA(ガオナ)¥489税込¥5381個当日出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5個)当日出荷マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ナイロン
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961個当日出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリプロピレン
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個5日以内出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん ミニプラグ マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥199税込¥2191個9日以内出荷不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質黄銅取付穴M6×1.0
これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん ミニホルダー マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥809税込¥8901セット(10個)9日以内出荷マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリプロピレン
これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個9日以内出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用
GAONA(ガオナ)¥329税込¥3621セット(5個)9日以内出荷マカロニホースを延長する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して延長できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥659税込¥7251個9日以内出荷流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。 マカロニホース内の流量を調節できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥179~税込¥197~1個ほか9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591セット(5個)9日以内出荷マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥219~税込¥241~1個9日以内出荷マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個9日以内出荷マカロニホースを4方向へ分水する接手です。 マカロニホース同士を接続することで4方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥409税込¥4501個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥159~税込¥175~1個ほか9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.2寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥279~税込¥307~1個9日以内出荷マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
これエエやん 固定金具 ロング ホース用
GAONA(ガオナ)¥289~税込¥318~1個ほか9日以内出荷潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥449税込¥4941個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
これエエやん マカロニホース 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)6.5
プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥429税込¥4721個9日以内出荷◆散水チューブの末端に取付け、止水することができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥399税込¥4391個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥579税込¥6371個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか9日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃
5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色
GAONA(ガオナ)¥829税込¥9121個9日以内出荷◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。_x000D_。◆使わない分岐はプラグでふさげます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4_x000D_。◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。_x000D_。◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃