◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
関連キーワード