絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,266件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LFAMPHENOL
8,998税込9,898
1セット(20個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧300→0V定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LFAMPHENOL
10,980税込12,078
1セット(15個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LFAMPHENOL
6,898税込7,588
1セット(25個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LFAMPHENOL
319税込351
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき AMPHENOLAmphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっきAMPHENOL
729税込802
1個
5日以内出荷
高出力はんだカップコンタクトメス
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワー定格電流(A)40材質(コンタクト)銅ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLFAMPHENOL
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLFAMPHENOL
32,980税込36,278
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LFAMPHENOL
99,980税込109,978
1セット(1500個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LFAMPHENOL
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB
Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LFAMPHENOL
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15PAMPHENOL
109税込120
1個
5日以内出荷
標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4FAMPHENOL
299税込329
1個
4日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44PD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44PD1CH4FAMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数44シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック接続方向ライトアングル
Amphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用 AMPHENOLAmphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用AMPHENOL
59,980税込65,978
1セット(300個)
7日以内出荷
D-subコネクタ用メタルキャップ
種類カバーRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-subコネクタ
Amphenol ICC アクセサリ D-Sub プラグ用 AMPHENOLAmphenol ICC アクセサリ D-Sub プラグ用AMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
D-subコネクタ用メタルキャップ
種類カバーRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-Subプラグ
Amphenol FCI アクセサリ D-Sub レセプタクル用 AMPHENOLAmphenol FCI アクセサリ D-Sub レセプタクル用AMPHENOL
6,498税込7,148
1セット(25個)
7日以内出荷
D-subコネクタ用メタルキャップ
種類カバー極数15RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-Subレセプタクル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLFAMPHENOL
9,998税込10,998
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064HTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064HTXLFAMPHENOL
8,798税込9,678
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLFAMPHENOL
10,980税込12,078
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLFAMPHENOL
16,980税込18,678
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLFAMPHENOL
25,980税込28,578
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LF AMPHENOLAmphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LFAMPHENOL
489税込538
1個
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能コスト効果の高い二重コンタクトめっき経済的で高い汎用性リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジングスタンドオフではんだの汚染を除去可能幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm極数72シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol FCI アクセサリ D-subコネクタ用 AMPHENOLAmphenol FCI アクセサリ D-subコネクタ用AMPHENOL
56,980税込62,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-subコネクタ
Amphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用 AMPHENOLAmphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用AMPHENOL
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-subコネクタ
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 15 極 A, シルバー, 8655MH1512LF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 15 極 A, シルバー, 8655MH1512LFAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数15シリーズ8655MHシェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LFAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバーサイズD-Subシェル:B極数25シリーズ8655MHRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(25個)
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLFAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15SAMPHENOL
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGAMPHENOL
5,498税込6,048
1袋(500個)
7日以内出荷
圧着レセプタクル及びピンコンタクトは、8656シリーズD-Subソケットハウジングで使用します。この圧着d-sub圧着コンタクトは金フラッシュめっきが施され、24→20AWG又は28→24AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。
長さ(mm)14.35タイプコンタクト:ソケットシリーズ8656定格電流(A)5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM AMPHENOLAmphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DMAMPHENOL
489税込538
1個
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワーシリーズD'SubTWHybrid定格電流(A)20材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号L17DM
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバーシリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きストレート
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LFAMPHENOL
6,698税込7,368
1セット(30個)
7日以内出荷
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.55動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 71922-116LF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 71922-116LFAMPHENOL
4,398税込4,838
1セット(12個)
7日以内出荷
QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWGAMPHENOL
649税込714
1個
翌々日出荷
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol ICC コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 65846-006LF AMPHENOLAmphenol ICC コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 65846-006LFAMPHENOL
9,698税込10,668
1袋(25個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数20シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート