カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
5ページ目: AMPHENOLのすべての商品

Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス
AMPHENOL¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9PRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル, コネクタタイプ:FC to ST, マルチモード, シングルモード
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = FC to STマルチモード/シングル = マルチモード, シングルモードコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:2 544シリーズ 5440 2 BE
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 2シリーズ = 544IP保護等級 = IP67コー ドが含まれています = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-812-14
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質ナイロン色黒保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol USBケーブル, 1m, USB A、USB C オスUSB → メスUSB
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 1mUSBタイプ = USB A、USB Cコネクタ A = Male USBコネクタ B = Female USBシース色 = 黒IP レーティング = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45レセプタクル RJ45F7RJ ジャムナット
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP68ソケットタイプ = ジャムナット長さ = 36.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 160A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM160
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥379~税込¥417~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒
AMPHENOL¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 15 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 25 極
AMPHENOL¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = 863093CRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 86553148TLF D-subコネクタダストキャップ 9極
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 86553117TLF D-subコネクタダストキャップ 50極
AMPHENOL¥899~税込¥989~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG
AMPHENOL¥549税込¥6041袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 031-10152-RFX アースラグ BNCコネクタ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = アースラグ素材 = 真鍮コネクタタイプ = BNC併用可能製品 = BNCコネクタ仕上げ = 錫
USBコネクタ (タイプA), オス Amphenol, ポート数:1
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USBF TV●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●USBF TV (USB A). AmphenolのこのUSBフィールドUSB Aレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。 このUSBタイプAレセプタクルは、過かん合時にIP64等級となり、液体や埃に対する高度な耐性を発揮するため、過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点: 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化(2ポジション) 向上したEMI保護 USB Aレセプタクル IP67適合(かん合時). Amphenol USBF TVシリーズには、次の利点があります。
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 2 (電源)、25 (信号)極
AMPHENOL¥3,998~税込¥4,398~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応