絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,887件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●実装タイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-C-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ねじ込み式エントリ●シリーズ:D38999
  • Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 37極 D38999/26FD35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 37極 D38999/26FD35SN

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
  • Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOL

    Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F AMPHENOL

    Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F

    AMPHENOL
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
  • Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F AMPHENOL

    Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1F AMPHENOL

    Amphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1F

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 12。種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル。色 = 緑。Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 12。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 23A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111 AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/88-11N03 AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/88-11N03

    AMPHENOL
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 40.06 mm x 25 mm x 25 mm 重量 = 12
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118

    AMPHENOL
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。定格電流 = 23A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11W AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11W

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/69-13A AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/69-13A

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 13。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 13 寸法( L x W x H ) = 18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量 = 14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。定格電流 = 7.5A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M

    AMPHENOL
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RFコネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ AMPHENOL

    RFコネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

    AMPHENOL
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:SMAコネクタ接続方向ストレート
  • N終端プラグ, N, プラグ AMPHENOL

    N終端プラグ, N, プラグ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    インターフェース(タイプ)NRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ実装タイプねじ取り付け接続方向ストレート
  • RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RFコネクタ ジャック スルーホール実装 RP-SMA AMPHENOL

    RFコネクタ ジャック スルーホール実装 RP-SMA

    AMPHENOL
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応結線方法PCB実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ同軸:RP-SMA接続方向ストレート
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ27/18mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75

    AMPHENOL
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。小型軽量及び耐振性設計。ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)。すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端
    シリーズSMAインピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165結線方法はんだ実装タイプ表面実装コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート