絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,887件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9409アズワン品番65-7494-98
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704アズワン品番65-7532-38
  • Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス

    AMPHENOL
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス

    AMPHENOL
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ

    AMPHENOL
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472アズワン品番65-7715-55
  • ウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ メス 1袋 50個入 AMPHENOL

    ウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ メス 1袋 50個入

    AMPHENOL
    989税込1,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:AW●オス/メス:メス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5720アズワン品番65-7635-83
  • 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol SMA ライトアングル基板実装ジャックAmphenol のライトアングル 50 ° 50 ° 同軸 SMA ジャック製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。一般に、Wi-Fi アンテナ、GSM、CDMA、無線通信ボード、RF パワーアンプに使用されます 特長と利点 ねじ式カップリング機構 50 のインピーダンス 金(コンタクト) 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 12.4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3193アズワン品番65-7667-20
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0148アズワン品番65-7577-37
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
  • バックシェル シェルサイズ:7/12 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:7/12

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733アズワン品番65-7608-10
  • ポートダストカバー AMPHENOL

    ポートダストカバー

    AMPHENOL
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです。品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです
    仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710アズワン品番65-7756-04
  • 丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ AMPHENOL

    丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0721アズワン品番65-7667-96
  • RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1604-11
  • RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω パネル AMPHENOL

    RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω パネル

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • キャップ & チェーン TNC プラグ AMPHENOL

    キャップ & チェーン TNC プラグ

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリー タイプ:キャップ & チェーン 適合製品:Amphenol プラグ コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1635-53
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    399税込439
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

    AMPHENOL
    269税込296
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル プラグ - プラグ ニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル プラグ - プラグ ニッケル

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141

    AMPHENOL
    599税込659
    1リール(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプメスコンタクト併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル14 → 16 AWGボディ形式ストレートオス・メスメスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141

    AMPHENOL
    499税込549
    1リール(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    719税込791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:同軸, AMPHENOL

    Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:同軸,

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = 同軸色 = シルバーコネクタタイプA = 同軸コネクタタイプB = 同軸シリーズ = SMA
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクル AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクル

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
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
4ページ目: AMPHENOL 【通販モノタロウ】 最短即日出荷