。Amphenol 97シリーズコネクタインサート - ピンコンタクト。Amphenol 97シリーズコネクタインサートには、オスピンコンタクトが付いています。 このインサートは、多様なコンタクトピン配置に対応するので、さまざまなサイズのコネクタシェルに適しています。
仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:ピン●シェルサイズ:28●極数:12●併用可能製品:97シリーズ標準円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:873-1588
アズワン品番65-7774-76
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:バックプレーン 同軸 インサート 適合製品:Amphenol METRAL シリーズ バックプレーン コネクタ 製品群:FCI METRAL 70292 シリーズ
アズワン品番65-1375-52
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様シリーズ:C146 heavy mate M ポジション数:3 列数:1 種別:プラグ インサートタイプ:シグナル 角型 シェルサイズ:(該当なし) 適合製品:C146 heavy mate M シリーズ ターンド クリンプ コンタクト
アズワン品番65-1538-33
1個
¥869
税込¥956
10日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート
極数24
シリーズC146
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート
極数6
シリーズC146
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025
アズワン品番65-7624-49
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027
アズワン品番65-7568-21
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、7つのポジションがあります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。定格電圧:250V
タイプオスインサート
極数7
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
タイプオスインサート
極数16
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1個
¥3,140
税込¥3,454
7日以内出荷
マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。
種類インサート
シリーズ905
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
タイプオスインサート
極数10
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1個
¥2,730
税込¥3,003
7日以内出荷
AmphenolIndustrialのコネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互嵌合・交換が可能です。このメスモジュールは、10極です。。使用温度範囲は-40℃→+100℃です。定格電圧:250V
タイプメスインサート
極数10+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥3,550
税込¥3,905
7日以内出荷
タイプメスインサート
極数4+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥1,750
税込¥1,925
7日以内出荷
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です
タイプメスインサート
極数24
シリーズHeavyMateC146
定格電圧500V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥4,430
税込¥4,873
7日以内出荷
タイプメスインサート
極数16+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥3,140
税込¥3,454
7日以内出荷
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。
タイプオスインサート
極数24+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電圧500V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
タイプメスインサート
極数16+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥5,960
税込¥6,556
7日以内出荷
タイプメスインサート
極数3+PE
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥2,710
税込¥2,981
7日以内出荷
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2024
アズワン品番65-7624-25
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2026
アズワン品番65-7570-93
1袋(10個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
タイプオスインサート
極数4
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1箱(10個)
¥10,510
税込¥11,561
7日以内出荷
高密度プラグストレート基板、背面インサート
長さ(mm)39.1
幅(mm)13
極数26
シリーズL717HD
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロック
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1袋(70個)
¥24,980
税込¥27,478
-1日以内出荷から7日以内出荷
高密度プラグストレート基板、背面インサート
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067
アズワン品番65-7711-13
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
寸法(mm)53.09×12.55×15.45
サイズD-Subシェル:B
ピッチ2.76mm
極数25
定格電流(A)5
深さ(mm)15.45
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)39.24
幅(mm)12.55
極数15
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)30.84
幅(mm)12.55
サイズD-Subシェル:E
極数9
定格電流(A)5
深さ(mm)15.3
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.3
極数44
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)69.4
幅(mm)12.55
ピッチ2.76mm
極数37
定格電流(A)5
深さ(mm)15.45
材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(40個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941
アズワン品番65-7713-39
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985
アズワン品番65-7789-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅合金●コード番号:825-8917
アズワン品番65-7789-91
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
。Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8935
アズワン品番65-7789-88
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019
アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010
アズワン品番65-7659-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●行数:2●接続方向:ストレート●ポール形式:5 + PE●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8926
アズワン品番65-7789-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012
アズワン品番65-7625-98
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018
アズワン品番65-7650-77
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016
アズワン品番65-7635-25
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007
アズワン品番65-7633-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ