2,205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0142 アズワン品番65-7400-07
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146 全長(m)1 芯数(C)4 アズワン品番65-7405-70
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5 アズワン品番65-7400-48
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番65-7400-65
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4 アズワン品番65-7399-59
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷




仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:1m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3064 アズワン品番65-7363-86
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
仕様●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メス アズワン品番65-7365-04
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132102●コード番号:220-5492 アズワン品番65-7715-93
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132101●コード番号:220-5490 アズワン品番65-7715-69
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-2-RFX●コード番号:220-5452 アズワン品番65-7714-91
1個
799 税込879
6日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:122140●コード番号:220-5482 アズワン品番65-7714-71
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット インサート アレンジメント:12-10 アズワン品番65-1380-91
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:X●芯数:8●長さ:55mm●シリーズ:MSXS●コード番号:236-8396 アズワン品番65-7476-50
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930 全長(m)2 芯数(C)17 アズワン品番65-7381-23
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132178●コード番号:220-5502 アズワン品番65-7715-35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様製品群:C091 A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アズワン品番65-1555-54
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ インサートローテーション:N アズワン品番65-1636-38
1個
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12●コード番号:237-2754 アズワン品番65-7369-10
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875 アズワン品番65-7381-79
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷


仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:22 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ インサートローテーション:N アズワン品番65-1636-40
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番65-1636-39
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷


1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●シリーズ:531-40188●コード番号:220-5532 アズワン品番65-7714-65
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

3.5mmKシリーズジャックプラグ。Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合。頑丈な金属ダイキャストシェル。フレキシブルグロメットでケーブルを保護。XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング。XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護。便利なXLRスタイルのプッシュロック接続
タイプステレオ 極数3 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

1/4インチジャックプラグMシリーズ。AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
ナチュラル タイプステレオ 極数3 定格電流(A)10 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(100個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3925 アズワン品番65-7502-97
1個
2,398 税込2,638
欠品中


仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12●コード番号:237-2752 アズワン品番65-7368-26
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741 アズワン品番65-7368-20
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)