仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9808
アズワン品番65-7674-39
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など3 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:28.5mm●幅:41mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-5840
アズワン品番65-7720-20
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9814
アズワン品番65-7668-27
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:41mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5860
アズワン品番65-7716-89
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001
アズワン品番65-7650-43
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136
アズワン品番65-7570-49
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだピン●シリーズ:T3260●コード番号:229-2051
アズワン品番65-7648-52
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138
アズワン品番65-7571-91
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.3
高さ(mm)22.67
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)28.55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0104
アズワン品番65-7571-81
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)21.02
高さ(mm)24.43
極数3
シリーズAT
深さ(mm)43.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786
アズワン品番65-7669-71
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。Amphenol メスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5669
アズワン品番65-7640-39
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5629
アズワン品番65-7592-96
1袋(700個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5630
アズワン品番65-7780-06
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5635
アズワン品番65-7594-96
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5633
アズワン品番65-7608-06
1袋(300個)
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
。Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5636
アズワン品番65-7592-90
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5668
アズワン品番65-7614-72
1袋(1100個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604
アズワン品番65-7711-81
1袋(5個)
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000
極数3
アズワン品番65-7650-42
コンタクト形状メス
1袋(50個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4602
アズワン品番65-7711-11
1袋(5個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-03FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4586
アズワン品番65-7710-88
1袋(5個)
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0137
アズワン品番65-7570-06
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103
アズワン品番65-7575-70
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139
アズワン品番65-7490-93
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8124
アズワン品番65-7493-74
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8125
アズワン品番65-7491-55
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタ付きで、シェルサイズは 12 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8820
アズワン品番65-7595-98
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8830
アズワン品番65-7662-09
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、8 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8794
アズワン品番65-7654-65
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 12 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8801
アズワン品番65-7657-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8831
アズワン品番65-7662-12
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、12 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 8 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタ付きで、シェルサイズは 12 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8819
アズワン品番65-7603-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8849
アズワン品番65-7598-06
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ