Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440
アズワン品番65-7452-22
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434
アズワン品番65-7453-51
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7414
アズワン品番65-7451-26
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422
アズワン品番65-7452-69
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405
アズワン品番65-7453-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399
アズワン品番65-7461-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407
アズワン品番65-7452-09
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432
アズワン品番65-7453-50
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436
アズワン品番65-7455-88
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7438
アズワン品番65-7453-77
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410
アズワン品番65-7393-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7412
アズワン品番65-7454-58
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401
アズワン品番65-7393-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403
アズワン品番65-7454-87
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430
アズワン品番65-7454-88
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJF
ポート数1
保護等級IP68
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
材質シリコーンゴム
シリーズ60015
表面処理黒
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RG-58ケーブル、RG-141ケーブル
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●シリーズ:Amphenol Socapex●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF同軸●材質:真鍮●オス/メス:メス●種類:同軸コネクタ●併用可能製品:HDA の雑種●コード番号:208-5018
アズワン品番65-7789-35
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスソケット
シリーズ番号810
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,710
税込¥2,981
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,850
税込¥3,135
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上ニッケル
シェルサイズ10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスソケット
シリーズ番号810
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,140
税込¥2,354
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスソケット
シリーズ番号810
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスソケット
シリーズ番号810
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様オス・メス = ソケットミルスタンダード = MIL-DTL-26482シリーズ = 62GBパネルマウントフィッティング = なしコードが含まれています = ありシリーズ番号 = 810
材質/仕上アルミニウム/亜鉛コバルト
色黒
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥3,150
税込¥3,465
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,660
税込¥2,926
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスソケット
シリーズ番号810
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
仕上亜鉛コバルト
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスソケット
シリーズ番号810
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,288
税込¥2,517
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 40シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 30シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7613
アズワン品番65-7514-06
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7581
アズワン品番65-7714-86
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7611
アズワン品番65-7519-59
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7567
アズワン品番65-7512-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ