733件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:1m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3064 アズワン品番65-7363-86
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷



Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 1 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0625 アズワン品番65-7392-98
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630 アズワン品番65-7415-40
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンオスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7415-41
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161 アズワン品番65-7476-89
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165 アズワン品番65-7400-55
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154 アズワン品番65-7475-57
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 1 m です。 17 ピンオスコネクタ付きです。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7389-78
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 2 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7417-78
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163 アズワン品番65-7398-69
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149 アズワン品番65-7398-65
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159 アズワン品番65-7398-08
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7398-68
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7415-57
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:シールド 適合製品:Amphenol Millipacs シリーズ ハードメトリック バックプレーン コネクタ 製品群:FCI Millipacs シリーズ アズワン品番65-1374-05
1個
429 税込472
10日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー 極数15 シリーズ8655MH シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Amphenol RJE23 TOP エントリ表面実装モジュラジャックは、イーサネットプロトコルをサポートしています。シールドにより、EMI 性能が向上しています。EMI 性能を高めるシールドオプションがあります。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3933 アズワン品番65-7503-74
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー 極数25 シリーズ8655MHR 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1袋(100個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
シルバー 極数9 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(100個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
シルバー 極数25 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(100個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数15 シリーズ863093C シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1個
689 税込758
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数50 シリーズ863093C 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー サイズD-Subシェル:B 極数25 シリーズ8655MH RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー 極数9 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(25個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー 極数25 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
839 税込923
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー 極数9 シリーズ8655MHR シェルサイズD-Sub:E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
699 税込769
翌々日出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
シルバー 極数9 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(100個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数37 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数50 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー サイズD-Subシェル:E 極数9 シリーズ8655MH RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3939 アズワン品番65-7507-84
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷