「メスプラグ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.58
寸法(mm)30.81×12.58×18.77
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.77
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:9W2
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.58
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.77
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W2
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
IDCシリーズ.FCIICDシリーズの業務用スルーホールD-Subコネクタ製品です。このコネクタはすべて、ボディの向きがライトアングルとなっています。.ライトアングル銅合金2.29mmピッチスルーホール実装
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.58
ピッチ2.285mm
極数15
シリーズCD
定格電圧300→0V
深さ(mm)15.53
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W3
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,830
税込¥2,013
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●シリーズ:Amphenol Socapex●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF同軸●材質:真鍮●オス/メス:メス●種類:同軸コネクタ●併用可能製品:HDA の雑種●コード番号:208-5018
アズワン品番65-7789-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJF
ポート数1
保護等級IP68
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)この部品は、端キャップを含まない改修で AT06-12 秒のプラグで使用されます。黒色
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5694
アズワン品番65-7647-58
1袋(2個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)は黒色です。この部品は AT06-6S プラグで使用され、キャップが付いていない修正が行われています。女性の性別です
仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT6S●コード番号:224-5708
アズワン品番65-7591-22
1袋(300個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m
アズワン品番65-7371-43
1袋(100個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m
アズワン品番65-7382-44
1袋(100個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ2.77mm
極数25
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
深さ(mm)17.48
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)30.84
幅(mm)12.55
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
深さ(mm)17.48
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4
アズワン品番65-7221-15
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12
定格電圧500Vac、700Vdc
材質(ハウジング)鋼
シェルサイズ14
メッキシェル:ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネットカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプボックスマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクル。RJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル。品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル。品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ。品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集
長さ(mm)33.3
幅(mm)33.3
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)39.1
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様コードの有無:あり
材質ナイロン
色黒
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
AmphenolIndustrialSolarTechnologiesのH4PVコネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31A(2.5mm2、AWG14)、42A(4.0mm2、AWG12)、53A(6.0mm2、AWG10)、65A(10.0mm2、AWG8)の4種類のゲージを用意しています。UTXコネクタとかん合可能長期間にわたるUVやオゾンに対する耐性ケーブルアセンブリ一式を用意接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります現場組み立て可能
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4
アズワン品番65-7223-83
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプシールプラグ
併用機器ATシリーズコネクタ
シリーズAT
端子長さ(mm)16
ケーブル16 → 12 AWG
ボディ形式ストレート
オス・メスオス
コンタクト数1
仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13
シリーズAT
ケーブル22 → 20 AWG
端子長さ(mm)20
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ストレート
併用機器ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプシールプラグ
オス・メスオス
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557
アズワン品番65-7715-57
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
シェルサイズ17のAmphenol産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL認定です
シリーズD38999
表面処理オリーブドラブカドミウム
シェルサイズ17
オス・メスプラグ
ミルスタンダードMIL-DTL-38999
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
インターフェース(タイプ)N
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
実装タイプねじ取り付け
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり
材質アルミニウム
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。
材質ナイロン
色黒
シリーズEco-Mate
保護等級IP65
コードあり
シェルサイズ2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
シェルサイズ 11 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8529
アズワン品番65-7541-83
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530
アズワン品番65-7540-73
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 16ミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 24シリーズ ISOBUSIP保護等級 IP67パネルマウントフィッティング ありコードが含まれています あり仕上げ 黒色 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 10ミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ