3,159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8581 アズワン品番65-7659-86
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564 アズワン品番65-7658-69
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577 アズワン品番65-7619-32
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582 アズワン品番65-7615-78
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575 アズワン品番65-7600-37
1個
90,980 税込100,078
欠品中

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8580 アズワン品番65-7611-09
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8584 アズワン品番65-7601-14
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8583 アズワン品番65-7608-64
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8585 アズワン品番65-7614-82
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566 アズワン品番65-7611-96
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563 アズワン品番65-7615-76
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8574 アズワン品番65-7611-20
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8576 アズワン品番65-7619-31
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565 アズワン品番65-7611-93
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587 アズワン品番65-7598-96
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569 アズワン品番65-7653-81
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8588 アズワン品番65-7599-66
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568 アズワン品番65-7597-08
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8571 アズワン品番65-7618-08
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1972 アズワン品番65-7632-99
1個
1,498 税込1,648
欠品中

。Amphenol 産業用保護カバーは、オスパネルコネクタに使用されます。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1970 アズワン品番65-7632-98
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様コンタクト数:2●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●IP保護等級:IP67●接合型:ネジ●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97●動作温度 Min:-55℃●Amphenol 97シリーズプラグコネクタシェルMS3106. Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷


。Amphenol 97シリーズコネクタインサート - ピンコンタクト。Amphenol 97シリーズコネクタインサートには、オスピンコンタクトが付いています。 このインサートは、多様なコンタクトピン配置に対応するので、さまざまなサイズのコネクタシェルに適しています。
仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:ピン●シェルサイズ:28●極数:12●併用可能製品:97シリーズ標準円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:873-1588 アズワン品番65-7774-76
1個
8,698 税込9,568
欠品中





仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8148 アズワン品番65-7494-31
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8155 アズワン品番65-7494-81
1個
54,980 税込60,478
欠品中

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8152 アズワン品番65-7494-06
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8149 アズワン品番65-7491-83
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137 アズワン品番65-7492-57
1個
24,980 税込27,478
欠品中

仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139 アズワン品番65-7490-93
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


Amphenol Air LB 丸型コネクタレセプタクルパネル取り付けシリーズは、産業用途(ロボット、ラボテスト機器、輸送産業、工具相互接続)向けのプラスチック製丸型コネクタ製品です。最高 IP67 等級 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●極数:7●実装タイプ:プッシュプル●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プッシュプル●シリーズ:ECTA 133●コード番号:227-2331 アズワン品番65-7607-50
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8086 アズワン品番65-7494-04
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8093 アズワン品番65-7491-32
1個
36,980 税込40,678
欠品中

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8110 アズワン品番65-7490-08
1個
39,980 税込43,978
欠品中

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8067 アズワン品番65-7490-92
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷