AMPHENOL
丸型コネクタ レセプタクル 6極
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8149
アズワン品番
65-7491-83
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64036545
D38999/26WA35PN
¥
9,060
¥
8,998
値下げ
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください