商品豆知識
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577
アズワン品番65-7619-32
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582
アズワン品番65-7615-78
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575
アズワン品番65-7600-37
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8580
アズワン品番65-7611-09
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8584
アズワン品番65-7601-14
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8583
アズワン品番65-7608-64
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8585
アズワン品番65-7614-82
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566
アズワン品番65-7611-96
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587
アズワン品番65-7598-96
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569
アズワン品番65-7653-81
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8588
アズワン品番65-7599-66
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568
アズワン品番65-7597-08
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8571
アズワン品番65-7618-08
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8581
アズワン品番65-7659-86
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564
アズワン品番65-7658-69
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563
アズワン品番65-7615-76
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8574
アズワン品番65-7611-20
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8576
アズワン品番65-7619-31
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565
アズワン品番65-7611-93
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
。Amphenol 産業用保護カバーは、オスパネルコネクタに使用されます。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1970
アズワン品番65-7632-98
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol 産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1972
アズワン品番65-7632-99
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
。Amphenol 97シリーズコネクタインサート - ピンコンタクト。Amphenol 97シリーズコネクタインサートには、オスピンコンタクトが付いています。 このインサートは、多様なコンタクトピン配置に対応するので、さまざまなサイズのコネクタシェルに適しています。
仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:ピン●シェルサイズ:28●極数:12●併用可能製品:97シリーズ標準円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:873-1588
アズワン品番65-7774-76
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137
アズワン品番65-7492-57
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139
アズワン品番65-7490-93
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8092
アズワン品番65-7493-64
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Amphenol Air LB 丸型コネクタレセプタクルパネル取り付けシリーズは、産業用途(ロボット、ラボテスト機器、輸送産業、工具相互接続)向けのプラスチック製丸型コネクタ製品です。最高 IP67 等級 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●極数:7●実装タイプ:プッシュプル●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プッシュプル●シリーズ:ECTA 133●コード番号:227-2331
アズワン品番65-7607-50
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8086
アズワン品番65-7494-04
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8093
アズワン品番65-7491-32
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8110
アズワン品番65-7490-08
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8102
アズワン品番65-7494-72
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8067
アズワン品番65-7490-92
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8114
アズワン品番65-7494-44
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8135
アズワン品番65-7494-47
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8123
アズワン品番65-7493-73
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8088
アズワン品番65-7490-66
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ