37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 150 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,110 税込3,421
5日以内出荷


仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,450 税込2,695
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8 極数8 ポート数1 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き シリーズ番号RJF コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3106A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:298-2493 アズワン品番65-7765-79
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915 アズワン品番65-7582-94
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10 シリーズMS3106A 定格電圧(V)250ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10 シリーズMS3106A 定格電圧250Vac、700Vdc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19 シリーズMS3106A 定格電圧(V)500ac、700dc 表面処理コンタクト:銀 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数14 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc シェルサイズ20 メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数17 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc シェルサイズ20 メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4 シリーズMS3102A 定格電圧200Vac、250Vdc シェルサイズ14S メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数7 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ16S RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート
用途自動化。計装。配電。ロボット 極数7 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです
極数5 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数19 シリーズMS3102A 定格電圧500Vac、700Vdc 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数24 シリーズMS3102A 定格電圧(V)200ac、250dc シェルサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10 シリーズMS3102A 定格電圧250Vac、700Vdc 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10 シリーズMS3102A 定格電圧(V)250ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3 シリーズMS3102A 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ10SL RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4 シリーズMS3102A 定格電圧200Vac、250Vdc 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ14S RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。Amphenol MS MIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V ac、700 V dc●シェルサイズ:18●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3102A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:475-741 アズワン品番65-7585-15
1個
3,398 税込3,738
欠品中

。Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868 アズワン品番65-7773-21
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:ケーブル コネクタ シェルサイズ:14S インサート アレンジメント:14S-2 アズワン品番65-1436-76
1個
8,298 税込9,128
欠品中