商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮
種類SMA、BNCコネクタ
表面処理金
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)銅上にニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
。Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッド用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:FH2●結線方法:はんだ●コード番号:208-5019
アズワン品番65-7789-44
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス75Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケット
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプBNCソケットtoBNCソケット
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
1袋(100個)
¥100,830
税込¥110,913
5日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5071
アズワン品番65-7564-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4493
アズワン品番65-7562-01
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4936
アズワン品番65-7565-79
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4853
アズワン品番65-7566-84
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5248
アズワン品番65-7555-15
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4869
アズワン品番65-7558-34
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5214
アズワン品番65-7566-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5165
アズワン品番65-7547-60
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4904
アズワン品番65-7554-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4684
アズワン品番65-7561-39
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5150
アズワン品番65-7548-30
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4522
アズワン品番65-7549-73
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5073
アズワン品番65-7554-95
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4510
アズワン品番65-7555-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5272
アズワン品番65-7546-77
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4871
アズワン品番65-7553-59
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Amphenol 20A オスコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ YC コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:MH3●結線方法:はんだ●コード番号:208-5045
アズワン品番65-7789-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●シリーズ:Amphenol Socapex●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF同軸●材質:真鍮●オス/メス:メス●種類:同軸コネクタ●併用可能製品:HDA の雑種●コード番号:208-5018
アズワン品番65-7789-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥131,380
税込¥144,518
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ(Min)32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→18GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインで高い性能を発揮小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端RFコネクタ、0.062インチ基板用SMAエンドランチジャック、50Ω、フラットタブコンタクト
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
接合型ネジ
バルクヘッドなし
実装タイプエッジマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4557
アズワン品番65-7544-75
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4592
アズワン品番65-7550-42
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4564
アズワン品番65-7550-86
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4484
アズワン品番65-7545-35
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4665
アズワン品番65-7546-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4600
アズワン品番65-7545-46
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4673
アズワン品番65-7544-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ