「黒アルミ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870
アズワン品番65-7601-03
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8873
アズワン品番65-7658-67
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8874
アズワン品番65-7596-67
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8871
アズワン品番65-7604-50
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8869
アズワン品番65-7602-17
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8872
アズワン品番65-7614-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862
アズワン品番65-7655-04
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859
アズワン品番65-7658-70
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8857
アズワン品番65-7650-35
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861
アズワン品番65-7654-64
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8886
アズワン品番65-7613-59
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8858
アズワン品番65-7605-08
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8888
アズワン品番65-7615-02
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8887
アズワン品番65-7596-34
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8884
アズワン品番65-7601-70
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8883
アズワン品番65-7601-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ25
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ21
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シェルサイズ = 6mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = 黒。材質 = アルミニウム合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7576
アズワン品番65-7511-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:13 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:14
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7559
アズワン品番65-7519-35
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7580
アズワン品番65-7708-35
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7551
アズワン品番65-7519-89
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7511
アズワン品番65-7510-43
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 35.5 mm x 35.5 mm 重量:22
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7572
アズワン品番65-7514-30
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):42.1 mm x 41.9 mm x 41.9 mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7534
アズワン品番65-7519-38
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7563
アズワン品番65-7511-85
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7555
アズワン品番65-7511-34
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化処理の黒色めっきが施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:25 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 46.09 mm x 46.09 mm 重量:34
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7583
アズワン品番65-7706-98
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量 = 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 13。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 13 寸法( L x W x H ) = 18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量 = 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7613
アズワン品番65-7514-06
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7567
アズワン品番65-7512-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7558
アズワン品番65-7519-90
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7582
アズワン品番65-7514-44
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:25 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 48mm x 48mm 重量:34
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7616
アズワン品番65-7518-83
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 21.08 mm x 21.08 mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7590
アズワン品番65-7513-04
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ