丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
- 仕様
- ●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7551
- アズワン品番
- 65-7519-89
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ








![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05858540-261014-02.jpg)









